アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用クロスシート
ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
02568216
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,340
販売価格(税込)
¥32,164
販売価格(税別)
¥
29,240
バスケットに入れる
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様
●サイズ(mm):605×910×t50●入数:1箱(6枚入)●密度:120kg/m3●熱伝導率:0.043W/(m・K)以下●熱間収縮温度:600℃以上●JIS規格:A9504保温板2号、A6301吸音ボード2号●国土交通大臣不燃認定:NM-8600
アズワン品番
67-6607-19
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません