曜日別特売
TOMBO No.9550-A エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ アズワン 02568356

TOMBO No.9550-A エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ アズワン 02568356
TOMBO No.9550-A エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ アズワン 02568356

エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番67-6607-62
内容量1袋(10個)注文コード02568356品番TOMBO No.9550-A
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥17,050
販売価格(税別)
15,500

エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)

仕様●呼び番号:1515●内径:15mm 外径:21mm 高さ:15mm●スリーブタイプ●*詳細はカタログ寸法確認下さい●10個入りアズワン品番67-6607-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする