エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 02568435 品番 TOMBO No.9550-A
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃〜+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)

仕様●呼び番号:0506●内径:5mm 外径:8mm 高さ:6mm●スリーブタイプ●*詳細はカタログ寸法確認下さい●10個入り アズワン品番67-6607-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする