ファインフレックスBIO(R)クロス 2mm×1000mm×30MT TOMBO No.5685-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 02568505 品番 TOMBO No.5685-A-F
参考基準価格(税別)¥547,000 販売価格(税込) ¥600,600
販売価格(税別)
546,000

耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。

仕様●厚さ:2mm●幅:1000mm●長さ:30m●補強線:鉄クロム線●補強線の最高耐熱温度:1100℃ アズワン品番67-6607-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする