ファインフレックスBIO(R)クロス 2mm×1000mm×30MT TOMBO No.5685-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 02568521 品番 TOMBO No.5685-A-S
参考基準価格(税別)¥462,000 販売価格(税込) ¥507,100
販売価格(税別)
461,000

耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。

仕様●厚さ:2mm●幅:1000mm●長さ:30m●補強線:SUS線●補強線の最高耐熱温度:800℃ アズワン品番67-6607-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする