ST-CNBP0001 胸ポケット用ペンケース STシリーズ セントレディス 02569275

ST-CNBP0001 胸ポケット用ペンケース STシリーズ セントレディス 02569275
ST-CNBP0001 胸ポケット用ペンケース STシリーズ セントレディス 02569275
ST-CNBP0001 胸ポケット用ペンケース STシリーズ セントレディス 02569275
ST-CNBP0001 胸ポケット用ペンケース STシリーズ セントレディス 02569275
ST-CNBP0001 胸ポケット用ペンケース STシリーズ セントレディス 02569275

胸ポケット用ペンケース STシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番67-6610-06注文コード02569275品番ST-CNBP0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

ボールペンのペン先をうっかり収納するのを忘れてしまって、胸ポケットの汚れが目立つことが有りませんか?、胸ポケットに入れたモノを、うつむいた時に、落としていまう経験はないでしょうか?、また、洗濯時に取り忘れて、インクで服を汚してしまうこともありませんか?、このようなお悩み事に対応できるのが、胸ポケットペンケースです。胸ポケット用ペンケースを使用することでインクの染みや取り忘れを回避できたり、胸ポケットに入れクリップをポケット口に挟むだけで、落下を防止したりでき、安心して作業ができます。

仕様●サイズ:約W7.5×D2×H15cm●重量:約31g●材質:ポリウレタン・スチール・プラスチック●落下防止クリップ付、オープンポケット×1、仕切り×1、マチ2cm●(C) 2023 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVEDアズワン品番67-6610-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする