ミッフィー御朱印帳 ST-TMFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 仕様●商品サイズ:約12.1×18.2×1.3cm●商品重量:約165g●材質:紙表紙 PP貼、中紙/奉書紙●折り本式24折●Illustrations Dick Btuna (C) copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com アズワン品番67-6610-15 注文コード02569327 品番ST-TMF0034
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・アズワン品番11種類から選べます 他の種類を見る

キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージとどことなく和を感じさせるように仕上げております。、紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。
中紙の奉書紙は、伊予紙を使用し墨や朱印が染み込みやすくきれいな状態で頂けます。「ミッフィー(ウサギ)」は、春の穏やかな象徴とされ家内安全、平和を意味するといわれ、古来より子孫繁栄の象徴とも言われております。その他にも縁起の良いものとされ、言われは多く存在します。古来の花丸文をモダン化させてみました。【吉祥紋様の種類と言われ】菊(無病息災・長寿)・梅(忍耐・美・安産)・桔梗【ききょう】(気品・誠実)・菱(子孫繁栄・無病息災)。

仕様●商品サイズ:約12.1×18.2×1.3cm●商品重量:約165g●材質:紙表紙 PP貼、中紙/奉書紙●折り本式24折●Illustrations Dick Btuna (C) copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com アズワン品番67-6610-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする