土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-6615-22 注文コード02570009 品番HD3910.1.A.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,800
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

土壌体積含水率(VWC)を測定します。、静電容量測定原理により、農業用地において迅速かつ低い侵襲性での測定が可能です。、樹脂製密閉ハウジングにより、厳しい環境条件においても信頼性の高い測定が可能です。

仕様●測定原理:静電容量●測定範囲:0〜60%VWC●分解能:0.1%VWC●精度:±3%、0〜50%VWCにて(標準ミネラル土壌、EC<5mS/cm)●測定体積:Φ100mm×H150mm(2電極プローブ)●センサ動作温度:-40〜+60℃●温度センサ:NTC10kΩ(25℃にて)●測定範囲:-40〜+60℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃●長期安定性:0.1℃/年●供給電源:DC5〜30V●消費電流:平均2mA、ピーク15mA(DC12Vにて)●出力0.5〜3Vアナログ電圧●※他レンジについてはお問合せください。●防水:IP67●重量:約150g(5mケーブルを含む) アズワン品番67-6615-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする