センセカ(旧デルタオーム)
センセカ(旧デルタオーム)の 理化学機器レンタルサービス
センセカ(旧デルタオーム)の 分析機器レンタル
センセカ(旧デルタオーム)の その他分析機器レンタル
葉表面水分センサ HD3901シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-6615-31
注文コード
02570079
品番
HD3901.5
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量方式により、高い精度で表裏各面の湿り度を測定します。、葉との疑似性が高く、長期信頼性の高い製品設計です。
仕様
●測定原理:静電容量方式●測定範囲:0〜100%葉面湿り度●精度:±5%●供給電源:DC5〜18V●消費電流:<1mA●アナログ出力DC0.5〜3.0V●動作温度範囲:-30〜+60℃●サイズ:61×115×11mm(ケーブルを除く)、厚み1.6mm●ケーブル:4極切り放し5m●重量約100g(5mケーブルを含む)●防水:IP67
アズワン品番
67-6615-31