センセカ(旧デルタオーム)
センセカ(旧デルタオーム)の 理化学機器レンタルサービス
センセカ(旧デルタオーム)の 分析機器レンタル
センセカ(旧デルタオーム)の その他分析機器レンタル
葉表面水分センサ HD3901シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-6615-32
注文コード
02570088
品番
HD3901.10
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量方式により、高い精度で表裏各面の湿り度を測定します。、葉との疑似性が高く、長期信頼性の高い製品設計です。
仕様
●測定原理:静電容量方式●測定範囲:0〜100%葉面湿り度●精度:±5%●供給電源:DC5〜18V●消費電流:<1mA●アナログ出力DC0.5〜3.0V●動作温度範囲:-30〜+60℃●サイズ:61×115×11mm(ケーブルを除く)、厚み1.6mm●ケーブル:4極切り放し10m●防水:IP67
アズワン品番
67-6615-32