センセカ(旧デルタオーム)
センセカ(旧デルタオーム)の 環境測定(自然環境/安全環境)
センセカ(旧デルタオーム)の 温度計・温湿度計
センセカ(旧デルタオーム)の 温度計
赤外放射計 長波放射計 LPPIRG01シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ:サーモパイル●代表感度:5〜10uV/Wm^-2●インピーダンス:33〜45Ω●測定範囲:-300〜+300W/m^2●視野角:160°●動作温度:-40〜+80℃●出力:RS485 Modbus-RTU出力●供給電源:DC5〜30V●重量:約0.9kg●防水:IP67
注文コード
02570106
品番
LPPIRG01S
参考基準価格(税別)
¥410,300
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ISO9060:2018に準拠した赤外(長波)放射計です。、結露防止用シリカゲルカートリッジを内蔵しており、交換も可能です。、長期使用に耐える堅牢な構造で、筐体にはM12コネクタを備えています。
仕様
●センサ:サーモパイル●代表感度:5〜10uV/Wm^-2●インピーダンス:33〜45Ω●測定範囲:-300〜+300W/m^2●視野角:160°●動作温度:-40〜+80℃●出力:RS485 Modbus-RTU出力●供給電源:DC5〜30V●重量:約0.9kg●防水:IP67
アズワン品番
67-6615-34