ドリル 超硬S AQD3F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.54 注文コード02570663 品番AQD3F4.54
参考基準価格(税別)¥17,420 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.54 溝長(mm)24 全長(mm)68 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 表面処理アクア(TiAlN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする