スリーアールソリューション
アルカリボタン電池 LR41 10個セット
3R-LR41
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02571699
品番
3R-LR41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法(mm)
電池:7.9×7.9×3.6mm
電圧
1.5V
質量(g)
1個当たりの重量約0.61
規格
LR41
保証期間
ご購入日から1年間(初期不良のみ)
注意
※充電、ショート、分解、加熱、火中投入、+プラス、-マイナス逆接続禁止。
※新しい電池や異類の電池を混用しない。
※電池は乳幼児の手の届かない所に置く。
※飲み込んだ場合はすぐに医師に相談する。
※電池の液が目や口に入った時はすぐ水ですすぎ医師に相談する。