3R-LR626 アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション 02571778

3R-LR626 アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション 02571778
3R-LR626 アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション 02571778
3R-LR626 アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション 02571778
3R-LR626 アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション 02571778
3R-LR626 アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション 02571778
3R-LR626 アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション 02571778
3R-LR626 アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション 02571778
3R-LR626 アルカリボタン電池 LR626 10個セット スリーアールソリューション 02571778

アルカリボタン電池 LR626 10個セット3R-LR626

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02571778
品番
3R-LR626
参考基準価格(税別)¥382販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

AG4・LR66・177に対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計・おもちゃ・自転車ライト・電卓・電子体温計など、さまざまな小型機器に使えます。

質量(g)
約0.3(1個あたり)
規格
LR626
電圧(V)
1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
6.6×2.4(1個あたり)
保証期間
ご購入日から1年間
使用期限
推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
注意
※充電、ショート、分解、加熱、火中投入、+-逆接続禁止。
※古い電池や異種の電池を混用しない。
※電池は乳幼児の手の届かない所に置く。飲み込んだ場合はすぐに医師に相談する。
※電池の液が目や口に入った時はすぐ水ですすぎ医師に相談する。
※破棄や保存時は他の電池や金属と混ぜずにテープなどで端子部を絶縁する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする