ドリル 超硬S AQD3F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02572526 品番AQD3F7.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,140
この商品はドリル径など62種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)37 全長(mm)81 シャンク径(Φmm)8 材質超硬 直径(Φmm)7.7 コーティングアクア(TiAlN系)コーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02572526 AQD3F7.7 06766891 AQD3F 7.7 アクアドリル3フルート NACHI(不二越) アクアドリル3フルート NACHI(不二越) 1本 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする