NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQD3F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02572736
品番
AQD3F8.55
参考基準価格(税別)
¥25,170
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.55
溝長(mm)
40
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング