NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQDED3F
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02573192
品番
AQDED3F11.1
参考基準価格(税別)
¥37,850
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11.1
溝長(mm)
47
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング