ドリル 超硬S AQDED3F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02573226 品番 AQDED3F11.4
参考基準価格(税別)¥37,850 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ドリル径(Φmm)11.4 溝長(mm)47 全長(mm)104 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 表面処理アクア(TiAlN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする