JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap ブラック/レッド QL01N-BK/RDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード02573256 品番QL-01N-BK/RD-26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現。指で押しただけでも感じる柔らかい素材です。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。、水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。、ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。、つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。、かかと部に大きな反射材付きです。、フィット感のある履き心地です。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム●足幅サイズ:EEE●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種編物製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載 アズワン品番67-6620-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする