作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ジャンパー シルバーグレー VE741-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●ポリエステル75% 綿25% ストレッチピケ●ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット)●ドットボタン/樹脂(左胸ポケット、カフス、裾調節)●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●着丈:72cm●肩幅:52cm●胸囲(バスト):126cm●袖丈:61cm 注文コード02573701 品番VE741-UE-3L
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。人体工学に基づいた裁断法で、腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました。
快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。

仕様●ポリエステル75% 綿25% ストレッチピケ●ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット)●ドットボタン/樹脂(左胸ポケット、カフス、裾調節)●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●着丈:72cm●肩幅:52cm●胸囲(バスト):126cm●袖丈:61cm アズワン品番67-6621-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする