作業服 男女共用 綿スラックス シルバーグレー G361N-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●素材:綿100%ツイル●ファスナー:金属●ボタン:樹脂(左後ポケット)●ポケット位置:左右脇ポケット、左右後ポケット●ウエスト:62-70cm●股下:78cm 注文コード02574559 品番G361N-SITA-SS
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

開脚姿勢でのつっぱりを軽減するフル開脚仕様を採用し、更に快適になった綿100%スラックス。どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。、防汚加工同様に頑固な重油等の油汚れが楽に落ちます。油汚れを付着時に、はじいてしまう加工です。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、股部新立体裁断構造(フル開脚仕様)

仕様●素材:綿100%ツイル●ファスナー:金属●ボタン:樹脂(左後ポケット)●ポケット位置:左右脇ポケット、左右後ポケット●ウエスト:62-70cm●股下:78cm アズワン品番67-6622-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする