NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQDEXOH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.2
シャンク径(Φmm)
11
溝長(mm)
84
注文コード
02576026
品番
AQDEXOH5D1020
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
84
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング