DY7202A0000 ケーブル配線機材 azbil(旧:山武) 02576276

ケーブル配線機材

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02576276
品番
DY7202A0000
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ
モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能
モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能
温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意
Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意
ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意
RJ-45配線用モジュラープラグを提供

用途
モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り)
モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000
センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り)
Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り)
設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り)
モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C)
取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用
取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用
ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
関連資料:(1.64MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする