1LX8002B3XLX 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし azbil(旧:山武) 02576581

耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし1LX8002B3XLX

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02576581
品番
1LX8002B3XLX
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ
水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能
耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応
TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得
軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング
防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現
耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ

用途
防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)
危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2
接点構成:2回路双断(DPDT×1)
接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)
保護構造:IP64/IP67
電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A
圧着端子:M4ねじ端子
使用湿度範囲:95%RH以下
機械的寿命:常温時100万回以上
電気的寿命:10万回以上(銀接点)
許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s
ハウジング材質:アルミニウム合金
外部ねじ材質:ステンレス鋼
関連資料:(1.78MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする