E/C帯電防風防寒スラックス 男女共用 ネイビー SE1097-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●表:ポリエステル65%、綿35% 撥水加工●裏:(身頃)ポリエステル防風キルト、(袖)ポリエステルキルト●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左右脇ポケット、右後ろポケット●ウエスト:75-83cm●股下:78cm 注文コード02577727 品番SE1097-SITA-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

帯電防風防寒スラックスSE1097は、SSから5Lサイズで展開している冬の現場で定番の防寒パンツです。、静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。、高い「防風」「透湿」機能を備えたポリエステルストレッチフィルムを採用。ストレッチ性があるので風合いがソフトです。、左右脇と右後ろに収納に便利なポケットがあるので使いやすいです。、ジャケットとセットアップでご利用いただけます。、このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。、メーカーの帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。

仕様●表:ポリエステル65%、綿35% 撥水加工●裏:(身頃)ポリエステル防風キルト、(袖)ポリエステルキルト●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左右脇ポケット、右後ろポケット●ウエスト:75-83cm●股下:78cm アズワン品番67-6626-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする