クリーンウェア 男女共用 無塵衣上衣 ホワイト S3310W-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02577788 品番 S3310W-UE-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

名札ループ・ペンポケット付き

仕様●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●着丈:69cm●胸囲(バスト):106cm●裄丈:74cm アズワン品番67-6626-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする