ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の つなぎ クリーンウェア
クリーンウェア 男女共用 無塵衣上衣 ホワイト×ブルー S3104WB-UEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02578077
品番
S3104WB-UE-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色:ホワイト×ブルー
仕様
●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●着丈:64cm●肩幅:47cm●胸囲(バスト):112cm●袖丈:58cm
アズワン品番
67-6626-48