クリーンウェア 男女共用ミドラースラックス 無塵衣 ブルー MD5000-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02578671 品番 MD5000-SITA-M
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

生地からの発塵を最小限に抑えます。、ウエスト総ゴム仕様、裾口ゴム絞り

仕様●材質:M8080、ポリエステル100%●ウエスト:72-79cm●股下:74cm アズワン品番67-6627-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする