クリーンウェア 女子クリーンスラックス 無塵衣下衣 ホワイト SL3202W-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 02579030 品番 SL3202W-SITA-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

生地からの発塵を最小限に抑えます。、前ファスナー付き、腰裏付き、女性用

仕様●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●ウエスト:65-68cm●股下:72cm アズワン品番67-6627-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする