ミドリ安全
ミドリ安全の 避難用品
ミドリ安全の 保護具
防寒インナー レインベルデN 高視認仕様/標準仕様 専用 上衣 CDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●材質:ポリエステル(中綿入キルティング)●平均重量:305g●総丈:75cm●胸囲(バスト):120cm●袖丈:59cm
注文コード
02579170
品番
CD3159000505
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
※レインベルデN(R)高視認仕様/標準仕様専用の防寒インナーとなります。他の商品に取り付けることはできません。
仕様
●材質:ポリエステル(中綿入キルティング)●平均重量:305g●総丈:75cm●胸囲(バスト):120cm●袖丈:59cm
アズワン品番
67-6627-55