防寒インナー レインベルデN 高視認仕様/標準仕様 専用 下衣 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●材質:ポリエステル(中綿入キルティング)●平均重量:266g●総丈:95cm●ウエスト:108cm●股下:67cm 注文コード02579188 品番CD3159000604
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

※レインベルデN(R)高視認仕様/標準仕様専用の防寒インナーとなります。他の商品に取り付けることはできません。

仕様●材質:ポリエステル(中綿入キルティング)●平均重量:266g●総丈:95cm●ウエスト:108cm●股下:67cm アズワン品番67-6627-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする