商品レビューを投稿する内容量1着仕様●材質:ポリエステル/ゴアテックスメンブレン・ナイロントリコットの3レイヤー生地●平均重量:296g●総丈:116cm●ウエスト:144cm●股下:84cm注文コード02579258品番RAIN VERDE N-BL-SITA-5L
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、防寒インナー(オプション)を装着すれば、オールシーズン使用可能。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、※上下別売りです。
面ファスナーで裾幅を調整できるので、靴を履いたまま下衣の着脱が可能。