雨衣 レインベルデN 標準仕様 ゴアテックス ブルー RAIN VERDE N-BLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●材質:ポリエステル/ゴアテックスメンブレン・ナイロントリコットの3レイヤー生地●平均重量:296g●総丈:106cm●ウエスト:114cm●股下:76cm 注文コード02579301 品番RAIN VERDE N-BL-SITA-L
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、防寒インナー(オプション)を装着すれば、オールシーズン使用可能。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、※上下別売りです。
面ファスナーで裾幅を調整できるので、靴を履いたまま下衣の着脱が可能。

仕様●材質:ポリエステル/ゴアテックスメンブレン・ナイロントリコットの3レイヤー生地●平均重量:296g●総丈:106cm●ウエスト:114cm●股下:76cm アズワン品番67-6627-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする