雨衣 レインベルデN 帯電防止JIS規格品 ゴアテックス 上衣 ネイビー RAIN VERDE N-NV-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●材質:ポリエステル/帯電防止ゴアテックスメンブレン・ナイロン布(導電糸入)の3レイヤー生地●平均重量:443g●静電気帯電防止作業服規格 JIS T 8118に適合●総丈:88cm●胸囲(バスト):149cm●裄丈:94cm 注文コード02579441 品番RAIN VERDE N-NV-UE-5L
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、ボタンで着脱可能なヘルメット対応襟フード。両脇の調節ゴムと後頭部の面ファスナーで頭にフィットします。、面ファスナーで袖口の幅を調整することが可能です。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、手袋を左右にしたままでも容易に出し入れが可能な両脇大容量ポケット。、※上下別売りです。

仕様●材質:ポリエステル/帯電防止ゴアテックスメンブレン・ナイロン布(導電糸入)の3レイヤー生地●平均重量:443g●静電気帯電防止作業服規格 JIS T 8118に適合●総丈:88cm●胸囲(バスト):149cm●裄丈:94cm アズワン品番67-6627-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする