画像準備中

ドリル 超硬S AQDEXSL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.7 注文コード02579562 品番AQDEXSL0470
参考基準価格(税別)¥27,590 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はドリル径など109種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)4.7 溝長(mm)47 全長(mm)89 シャンク径(Φmm)5 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする