ミドリ安全
ミドリ安全の 避難用品
ミドリ安全の 保護具
防寒インナー レインベルデN 帯電防止仕様専用 上衣 CDシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●材質:ポリエステル(中綿入キルティング)※導電糸入●平均重量:309g●静電気帯電防止作業服規格 JIS T 8118に適合●総丈:67cm●胸囲(バスト):112cm●袖丈:52cm
注文コード
02579565
品番
CD3159001503
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
※レインベルデN(R)帯電防止仕様専用の防寒インナーとなります。他の商品に取り付けることはできません。
仕様
●材質:ポリエステル(中綿入キルティング)※導電糸入●平均重量:309g●静電気帯電防止作業服規格 JIS T 8118に適合●総丈:67cm●胸囲(バスト):112cm●袖丈:52cm
アズワン品番
67-6627-95