ABS製ヘルメット SC-1BNRAシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02579721 品番SC-1BNRA-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保。、幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルム。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)●370g●頭囲:55〜62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●衝撃吸収ライナー:なし●国家検定合格品●飛来・落下物/電気用 アズワン品番67-6628-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする