JIS規格品 保護めがね VD-206F ブラウン 曇り止め加工 VD-206F-BRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:ポリカーボネート●重量:32g●サイズ:W155×H38×D158mm●フレームカラー:ブラウン●JIS規格適合品(JIS T 8147) 注文コード02581480 品番VD-206F-BR-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付

仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:ポリカーボネート●重量:32g●サイズ:W155×H38×D158mm●フレームカラー:ブラウン●JIS規格適合品(JIS T 8147) アズワン品番67-6631-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする