曜日別特売
VD-207F-S JIS規格品 保護めがね VD-207F 曇り止め加工 VD-207Fシリーズ ミドリ安全 02581516

JIS規格品 保護めがね VD-207F 曇り止め加工 VD-207Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●レンズ=ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:ナイロン●重量:23g●色:ライトブラウン●JIS規格適合品(JIS T 8147)注文コード02581516品番VD-207F-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、ナイロン製のフレームを採用し、耐薬品性に優れています。、専用ポーチ付き

仕様●レンズ=ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:ナイロン●重量:23g●色:ライトブラウン●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする