JIS/ANSI規格品 保護めがね ビジョンベルデ VG-505F NV VG-505Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:織ゴム●重量:100g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) 注文コード02581559 品番VG-505F-ES-NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
締める・緩めるがワンタッチのイージーバンド。かんたん動作でバンドの長さが伸縮自在。めがね拭きにもなる専用ポーチ付き。

仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:織ゴム●重量:100g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) アズワン品番67-6631-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする