接触感染防止手袋 MS132シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 02581787 品番 MS132-M
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
※効果が減少するにつれて色が薄くなっていきます。

仕様●材質:綿、ポリエステル、ゴム、アクリル、ポリアミド、ポリウレタン、抗菌・消臭・抗ウイルス素材DEW(R)使用●形状:13ゲージシームレス編み手袋、オーバーロックレス加工●重量:26.5g±3g(1双あたり)●全長:200mm●手の平幅:90mm●中指長さ:65mm●許容範囲:±15mm●原手:緑色●袖口:白色 アズワン品番67-6631-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする