作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 仕様●手袋:カーボン導電糸入 ポリエステル●13ゲージシームレス編、●すべり止め:ポリウレタン●サイズ:M●リストカラー:緑色 注文コード02581900 品番SPU-131CN-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群

用途電子部品、精密機器の組立、検査 仕様●手袋:カーボン導電糸入 ポリエステル●13ゲージシームレス編、●すべり止め:ポリウレタン●サイズ:M●リストカラー:緑色 コーティング指先コート アズワン品番67-6632-19
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02581900 SPU-131CN-M 33087408 SPU-130CN-M 静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN ミドリ安全 静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN ミドリ安全 1袋(10双) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする