ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
仕様
●手袋:カーボン導電糸入 ポリエステル●13ゲージシームレス編、●すべり止め:ポリウレタン●サイズ:S●リストカラー:白色
注文コード
02581909
品番
SPU-131CN-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群
用途
電子部品、精密機器の組立、検査
仕様
●手袋:カーボン導電糸入 ポリエステル●13ゲージシームレス編、●すべり止め:ポリウレタン●サイズ:S●リストカラー:白色
コーティング
指先コート
アズワン品番
67-6632-18
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02581909
SPU-131CN-S
33087399
SPU-130CN-S
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN
ミドリ安全
1袋(10双)
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)