ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
作業手袋 指先コーティング 10双/袋 SPU-131CNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
仕様
●手袋:カーボン導電糸入 ポリエステル●13ゲージシームレス編、●すべり止め:ポリウレタン●サイズ:L●リストカラー:灰色
注文コード
02581918
品番
SPU-131CN-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群
用途
電子部品、精密機器の組立、検査
仕様
●手袋:カーボン導電糸入 ポリエステル●13ゲージシームレス編、●すべり止め:ポリウレタン●サイズ:L●リストカラー:灰色
コーティング
指先コート
アズワン品番
67-6632-20
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。