クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 強グリップタイプ VT-X240シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×100枚) 注文コード 02582311 品番 VT-X240-XS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。

仕様強グリップタイプ、純水洗浄品(クリーンパック クラス100)、加硫促進剤不使用 材質ニトリルゴム サイズXS 入数(枚)1000 機能柔軟性 全長(cm)30 アズワン品番67-6632-71 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする