作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用ジャンパー シルバーグレー VE761-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ブロークンツイル●ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット)●面ファスナー(カフス、裾調節)●ドットボタン/樹脂(左胸ポケット)●ポケット位置:左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●帯電防止作業服JIS適合品●着丈:75cm●肩幅:56cm●胸囲(バスト):138cm●袖丈:61cm 注文コード02583537 品番VE761-UE-5L
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、綿混のソフト感としなやかなストレッチ性が特徴の快適素材を使用。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ブロークンツイル●ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット)●面ファスナー(カフス、裾調節)●ドットボタン/樹脂(左胸ポケット)●ポケット位置:左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●帯電防止作業服JIS適合品●着丈:75cm●肩幅:56cm●胸囲(バスト):138cm●袖丈:61cm アズワン品番67-6634-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする