VE761C-SITA-LL 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用カーゴパンツ シルバーグレー VE761C-SITAシリーズ ミドリ安全 02584280

VE761C-SITA-LL 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用カーゴパンツ シルバーグレー VE761C-SITAシリーズ ミドリ安全 02584280
VE761C-SITA-LL 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用カーゴパンツ シルバーグレー VE761C-SITAシリーズ ミドリ安全 02584280
VE761C-SITA-LL 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用カーゴパンツ シルバーグレー VE761C-SITAシリーズ ミドリ安全 02584280

作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用カーゴパンツ シルバーグレー VE761C-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ブロークンツイル●ファスナー/樹脂(前あき)●面ファスナー(左右後ポケット、カーゴフラップ)●ポケット位置:左右脇ポケット、左右後ポケット、左右カーゴポケット●帯電防止作業服JIS適合品●ウエスト:85-90cm●股下:80cm注文コード02584280品番VE761C-SITA-LL
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、綿混のソフト感としなやかなストレッチ性が特徴の快適素材を使用。、股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。、後腰部イージーフレックス仕様:しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることにより背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれも軽減する仕様です。、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ブロークンツイル●ファスナー/樹脂(前あき)●面ファスナー(左右後ポケット、カーゴフラップ)●ポケット位置:左右脇ポケット、左右後ポケット、左右カーゴポケット●帯電防止作業服JIS適合品●ウエスト:85-90cm●股下:80cmアズワン品番67-6635-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする