ヤガミ
アルミ箔ヒーター TAC型
TAC1-103
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
100
100
200
長さ(mm)
300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
幅(mm)
100
100
200
300
301
302
303
304
305
306
307
400
全68種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02584561
品番
TAC1-103
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
粘着シート付で取り付け簡単
アルミ箔上に柔軟性のあるシリコンコードヒーターをトレースしてます。
用途
・タンク、ホッパー、各種容器の保温加熱
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
定格電圧(V)
100
総電力(W)
30
耐熱温度(℃)
120
最高使用温度(℃)
100
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200