作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏ジャンパー シルバーグレー VES2761-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ストレッチドビー●ファスナー:樹脂(前あき、右胸ポケット)●ドットボタン:樹脂(左胸ポケット)●面ファスナー(カフス、裾調節)●ポケット位置:左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●帯電防止作業服JIS適合品●着丈:66cm●肩幅:48cm●胸囲(バスト):116cm●袖丈:59cm 注文コード02584605 品番VES2761-UE-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、軽量でサラッとした肌触り、軽量性・清涼感にストレッチ性をプラスした春夏シーズンに適したストレッチ素材を使用。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。、※画像参考カラー:ロイヤルブルー、ネイビー

仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ストレッチドビー●ファスナー:樹脂(前あき、右胸ポケット)●ドットボタン:樹脂(左胸ポケット)●面ファスナー(カフス、裾調節)●ポケット位置:左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●帯電防止作業服JIS適合品●着丈:66cm●肩幅:48cm●胸囲(バスト):116cm●袖丈:59cm アズワン品番67-6635-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする