商品レビューを投稿する内容量1着仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ストレッチドビー●ファスナー:樹脂(前あき、右胸ポケット)●ドットボタン:樹脂(左胸ポケット)●面ファスナー(カフス、裾調節)●ポケット位置:左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●帯電防止作業服JIS適合品●着丈:75cm●肩幅:54cm●胸囲(バスト):132cm●袖丈:61cm注文コード02584630品番VES2761-UE-4L
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥9,128販売価格(税別)
軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、軽量でサラッとした肌触り、軽量性・清涼感にストレッチ性をプラスした春夏シーズンに適したストレッチ素材を使用。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。、※画像参考カラー:ロイヤルブルー、ネイビー